PU-spiraltrykluftslange, premium, wSafe 2000, sæt
WSAFE2000 SPIRAL, 8MM.12MMX8M GNISTFRI
WSAFE
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal beskyttelse mod gnister og gnistdannelse i svejsemiljøer samt ved skærearbejde
Gnistresistent overflade
Øget arbejdskomfort og større anvendelsesområde
Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtige over for knæk end PVC-slanger.
Uden trykfald og maksimal udnyttelse af forbruger-outputtet
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-resistens, særlig modstandsdygtig over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
Høj grad af arbejdssikkerhed
Lige ender fremmer arbejdskomforten og reducerer risikoen for at snuble.
Slangen glider ikke rundt ved udluftning
Med wSafe 2000-sikkerhedskoblinger
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand
Ideel til arbejde, hvor der kan være en øget forekomst af gnister. F.eks. ved savning med trykluftvinkelsliber.
Maks. arbejdstryk | 10 bar |
Indvendig slangediameter | 8 mm |
Udvendig slangediameter (A) | 12 mm |
Arbejdslængde | 8 m |
Længde (forlænget tilstand) | 10 m |
Diameter (D) | 65 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
PU-spiraltrykluftslange Premium gnistresistent wSafe® 2000 indeholdt:
WSAFE2000 KOMFORT-LINE 8X12MM
WSAFEPakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.