Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku vinkelsliber EWS 28-A

Akku vinkelsliber EWS 28-A, 125 mm skive
AKKU-VINKELSL. 28V U. AKKU/LADER Ø125MM
MASTER

Varenr. 070023704
EAN 4056807121017

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftig, akku vinkelsliber med litium-ion-teknologi. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.

Højtydende batteri med lav vægt og uden hukommelseseffekt


Litium-ion-teknologi



Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet


Display med ladestatus på batteriet



Kan betjenes med én hånd


Du kan endda arbejde på svært tilgængelige områder.



Beskyttelse mod overbelastning og genstart


Minimerer risikoen for personskade og beskadigelse af maskinen.



Værktøjsfri og hurtig skiveudskiftning


Spindellås og Fixtec-hurtigspændemøtrik



Velegnet til ∅ 125 mm skiver

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

28 V/DC

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Maks. tomgangshastighed

9000 o/min

Maks. Skæreskivediameter

125 mm

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

1,8 kg

Effektudgang

500 W

Akku vinkelsliber EWS 28-A indeholdt:
1 x
Lynspændemøtrik Fixtec

CLICKMØTRIK F. MAX Ø150MM M14

Beskrivelse: Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
Mængde: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Mængde: 1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj
1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj

CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lader AL 60-LI-2

LADER FOR 28V LI-ION BATTERI AL60-LI-2

Passende lader til LI 28 V batteri.
x 1 stk.
Batteri Li-ion 28 V

LI-ION BATTERI 28V/3,0AH 2. GEN.

Kraftig og robust batteripakke
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Batteripakke LI-28 V med oplader og 2 batterier

28V-5,0AH AKKU PACK, 2BATT.LADER

MASTER
To kraftfulde og robuste batterier og en lader i hver kasse