Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Genopladeligt batteri LI-AS-18 V

Batteripakke, LI-AS 18 volt
18V-5.0AH AKKU BATTERI TIL ASS18 1/2" HT

Varenr. 0700913734

EAN 4058794723359

Prisvisning for kunder efter login
Genopladeligt batteri LI-AS-18 V

Varenr. 0700913734
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
Kraftige og robuste batteripakker.

Let og højtydende batteri uden hukommelseseffekt


Litium-ion-teknologi



Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet


Visning af ladestatus på batteriet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Ladetid

60 min.

Egnede ladere

AL 60-AS-Li

Produktvægt (pr. vare)

800,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

Batteritype

Li-lon

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger