BATTERI G14, 14,4 V Til akku-blindnittepistol ANG 14 og akku-nittemøtrikværktøj ANG 310
Batteri G14 14,4 V til ANG 14 ANG 310
BATTERI TIL ANG14 BLINDNITTEPISTOL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nominel spænding | 14.4 V DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2.0 Ah |
Ladetid | 50 min |
Vægt for batteri | 350 g |
Egnede ladere | LG 14 |
Antal batterier | 1 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Servicekomponent | Batteri til maskine |
W-Connect-kompatibel | Nej |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Antal batterier/batterikapacitet | 1 x 2,0 Ah |
Produktvægt (pr. vare) | 258.000 g |
Egnede maskiner | Würth ANG 14, Würth ANG 310 |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!