Akku blindnittepistol ANG 310
Akku nittemøtrikpistol ANG 310
AKKU NITTEMØTRIK PISTOL ANG 310
Varenr. 07009486
EAN 4065233030022
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ubesværet arbejde takket være ergonomisk håndtag og afbalanceret tyngdepunkt
- Beskytter nittemøtrikken ved at bore med optimeret moment og automatisk afbrydelse
- Praktisk takket være automatisk borefunktion til sidst i indstillingsprocessen
- Lang levetid takket være robust, kompakt design med slagfast kabinet
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2,0 Ah |
Nominel spænding | 14,4 V/DC |
Løftehøjde | 5,5 mm |
Isætningskraft for nitte | 13000 N |
Egnet til min. nittediameter | 3,0 mm |
Egnet til maks. nittediameter | 5,0 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,1 kg |
SP-KEY-11X17
BATTERI TIL ANG14 BLINDNITTEPISTOL
SP-DOUBLE-OPEN-END-SPANNER-WS24/27
COLLCONT-F.MNDRL
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60