Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SEG 10 COMPACT polsterrenser

Polsterrenser SEG 10 COMPACT
POLSTERENSER KOMPAKT

Varenr. 0701114000

EAN 4065746431361

Prisvisning for kunder efter login
SEG 10 COMPACT polsterrenser

Varenr. 0701114000
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
Kraftig polsterrenserenhed til rengøring af indtræk og til pletfjernelse fra tæppeoverflader
  • Fremragende resultater ved vandudsugning: ekstremt lav restfugtighed efter rengøring, hvilket betyder, at rengjort polstring og tæpper kan bruges igen

  • Ideel til rengøring af indtræk og interiør i køretøjer

  • Konstant kontrol over rengøringsprocessen og vandudsugning takket være det store gennemsigtige låg

  • Et praktisk bærehåndtag og holdere til ledning og mundstykke sikrer nem transport

  • Kompakt, pladsbesparende design
Bemærk

For at sikre korrekt udsugning skal dysen flyttes vandret langs gulvet eller polstringen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Primært til rengøring af polstring, men er også velegnet til fjernelse af pletter på små områder af tæpper. Kan også bruges på større områder i forbindelse med ekstra gulvmundstykke (varenr. 0701111005).

Nominel spænding

230 V

Motoreffekt

1380 W

Flowkapacitet

1 l/min.

Undertryk

273 mbar

Ferskvandstank

8 l

Tank til snavset vand

7 l

Maks. rengøringsopløsning

40 °C

Længde

575 mm

Bredde

330 mm

Højde

445 mm

SEG 10 COMPACT polsterrenser indeholdt:
1 x
Sugeslange til tæpperenser

SUGESLANGE, 2.4M, POLSTERRENS, SEG 10-2

Beskrivelse:
2.4 m
Mængde: 1 x
1 x
Ledmundstykke

FUGEDYSE, POLSTERRENS, SEG 10-2

Beskrivelse: Til rengøring af små og svært tilgængelige overflader med tæpperenseren. Ideelt tilbehør til rengøring af indtræk og sæder i køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Hånddyse

HÅNDDYSE, POLSTERRENS, SEG 10-2

Beskrivelse: Kompakt håndmundstykke til rengøring af polstrede møbler og mindre tæpper med spray-udtrækningsrengøringsmiddel
Mængde: 1 x
1 x
Skaft til tæpperenser

HÅNDTAG, POLSTERRENS, SEG 10-2

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universalrens R1

R1 PLETRENS 5L

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.