Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L
ISS 30-L industriel våd- og tørstøvsuger
UNI. TØR/VÅD STØVS ISS30 L
Varenr. 07011320
EAN 4056807687797
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvklasse: L-certificering
Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
Konstant sugeeffekt og lang filterlevetid
Halvautomatisk filterrengøring
Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter
Det flade beholderhoved gør, at Würth-systemkufferter kan fastgøres.
Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug
Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsats, fleksibel slange og strømkabelopbevaring
Enkel og praktisk at bruge
Bajonet- og klemmeforbindelserne sikrer nem og sikker tilslutning af tilbehør med en nominel bredde på 35 mm.
Antistatisk forberedelse
Jordforbindelsen betyder, at statisk elektricitet bortledes. Gnister og elektriske stød forhindres ved brug af elektrisk ledende tilbehør (sælges separat).
- Ved tørstøvsugning skal der altid anvendes en støvpose og et foldefilter. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.
- Anvend et fladt PES-foldefilter til vådstøvsugning.
Ideel til alt almindeligt rengøringsarbejde, f.eks. støvsugning af biler, rengøring af gulve og arbejdsborde.
Luftstrøm | 74 l/sek. |
Undertryk | 23 kPa |
Beholderkapacitet | 30 l |
Maks. effekt | 1380 W |
Kabellængde | 7,5 m |
Slangeforbindelsesdiameter | 35 mm |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Lydtryksniveau | 70 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Længde | 540 mm |
Bredde | 370 mm |
Højde | 560 mm |
Undertryk (turbine) maks. | 25,4 kPa |
TÆPPEDYSE F.TØR . VÅDSUGNING INDSTIK
FUGEDYSE INDSTIK, 225MM TIL ISS
STØVSUGERRØR, ISS30.ISS40, METAL
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35