Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC

Industriel våd-/tørstøvsuger ISS 50-L automatisk
TØR/VÅD STØVS M. START AUT ISS50
MASTER

Varenr. 07011530
EAN 4056807687834

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universel, højtydende støvsuger egnet til byggepladser, med L-certificering og automatisk rengøring af filter

Støvklasse L-certificering


Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69



Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter


Fladt beholderhoved



Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug


Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsatsen med hurtig tilslutning, fleksibel slange og strømkabelopbevaring



Antistatisk forberedelse


Statisk elektricitet aflades af det jordforbundne tilslutningsstykke og det elektrisk ledende tilbehør, der er omfattet af leveringen, hvilket sikrer pålidelig beskyttelse mod elektrostatisk ladning.



Alle funktioner er nemme at betjene og styre


Kontakter til tænd/sluk, 15 sek./60 sek. filterrensning og hastighedskontrol



Brugervenlig betjening sammen med elværktøj


Stikdåse med Hall-sensor til automatisk værktøjsregistrering, som giver mulighed for at styre vakuum via et tilsluttet værktøj.



Automatisk filterrengøringssystem


  • Det flade, plisserede filter rengøres automatisk med trykluft i henhold til det valgte tidsinterval (15 eller 60 sekunder).

  • Sikrer lang uforstyrret drift

  • Lavt støjniveau

  • Lang filterlevetid
Bemærk
  • Der skal altid anvendes en støvpose og et foldefilter ved tørstøvsugning. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.

  • Anvend et fladt, plisseret PES-filter til vådstøvsugning.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til rengøring af arbejdspladser og maskiner i produktionshaller, værksteder og på byggepladser takket være en kraftig og robust metalbeholder med stødfangere og robuste metalhjul

Luftstrøm

74 l/sek.

Beholderkapacitet

51 l

Maks. effekt

1380 W

Kabellængde

7.5 m

Slangeforbindelsesdiameter

35 mm

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Lydtryksniveau

68 dB

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Længde

640 mm

Bredde

370 mm

Højde

1045 mm

Undertryk (turbine) maks.

25.4 kPa

Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC indeholdt:
1 x
Våd/tør filterpose, fleece

POSE, ISS45, STOF, STÆRK

Beskrivelse: Ekstremt slidstærk 3-lags fleecefilterpose i støvklasse M til industrielle støvsugere. Velegnet til almindeligt snavs, slibende støv, fint støv og fugtigt snavs
Mængde: 1 x
1 x
Fladt plisseret filter, belagt Til ISS-serien

FILTER, VÅDSUGNING, ISS 45

Mængde: 1 x
1 x
Universal forbindelsesmuffe elektrisk ledende

UNIVERSAL MUFFE ISS-NW35

Mængde: 1 x
1 x
Våd/tør gulvdyse

TÆPPEDYSE F. TØR. VÅDSUGNING INDSTIK

Beskrivelse: Universaldyse inkl. udskiftelige børster og gummilæber til industrielle våd- og tørstøvsugere
Mængde: 1 x
1 x
Sugeslange, elektrisk ledende Til ISS- og TSS-serien

STØVSUGERSLANGE, ISS30.ISS40, ANTI

Beskrivelse:
4 m
Mængde: 1 x
1 x
Plastsledmundstykke til støvsugning på trange steder med industrielle våd- og tørstøvsugere

FUGEDYSE INDSTIK, 225MM TIL ISS

Mængde: 1 x
2 x
Forkromet sugerør Fremstillet af metal til ISS- og TSS-serien

STØVSUGERRØR, ISS30.ISS40, METAL

Mængde: 2 x
1 x
Bøjning, elektrisk ledende Til ISS- og TSS-serien

VINKELHÅNDTAG TIL ISS30-ISS40

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Møbelpolstringsmundstykke, plug-in

POLSTERDYSE INDSTIK

x 1 stk.