Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HØJTRYKSRENSER HDR 180 COMPACT

Koldtvands-højtryksrenser HDR 180 COMPACT CLASSIC
HØJTRYKSRENSER HDR 180 COMPACT CLASSIC

Varenr. 0701180000

EAN 4099618003288

Prisvisning for kunder efter login
HØJTRYKSRENSER HDR 180 COMPACT

Varenr. 0701180000
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
Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til middelsvær rengøring i gennemsnit 2-4 timer om dagen. Letvægtsmetalrammedesign med store hjul for god mobilitet.

Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange


Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.


Massivt keramisk stempel


Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed.


Triplex stempelpumpe


Driftstryk på 180 bar, 800 timers levetid


Vandindsugningsfilter


Forhindrer indsugning af aflejringer eller andre partikler i vandet, beskytter pumpen, forlænger levetiden.


Selvansugende virkning


Trækker vand ind fra statiske kilder som f.eks. tanke, tromler, tønder osv.


3800 ml integreret rengøringsmiddelbeholder og selvsugning


Fuld spredning på 14 sedanbiler med én påfyldning (**gennemsnitsmængde. Kan variere afhængigt af shampooens koncentration).


Selvsugende flaske


Fuld spredning på 3-4 sedanbiler (gennemsnit) med én påfyldning af integreret 1000 ml vaskemiddelbeholder.


05 dysespidser


Forskellig tryk- og sprøjtebredde for ubesværet arbejde.


Termisk beskyttelse


Beskytter motoren mod overbelastning.


Totalt stopsystem


Trykaflastning forlænger levetiden.


1000 ml monterbar skumstråleflaske


Fyldigt skum og god overfladedækning. Justerbar vinkel og justerbart tryk.


10 m slangerulle


Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.

Bemærk

Denne model er udviklet til middelsvært brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 2-4 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 800 timer.



Brug med rengøringsmiddel: Rengøringsmiddel kan kun tilsættes, når enheden kører i lavtrykstilstand.


a) Ved brug af rengøringsmidler skal sikkerhedsdatabladet fra producenten af rengøringsmidlet følges, især anvisningerne vedrørende personlige værnemidler.


b) Fjern låget på flasken til rent rengøringsmiddel. Træk forsigtigt den indbyggede rengøringsmiddelbeholder ud af opbevaringspositionen.


c) Fyld beholderen med rengøringsmiddel, der er specielt udviklet til brug sammen med højtryksrensere.


d) Skub rengøringsmiddelflasken med åbningen nedad ind i tilslutningen til slangen med rent rengøringsmiddel.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Indgangseffekt

2400 W

Maks. tryk

180 bar

Driftstryk

120 bar

Min./maks. tilførselsmængde

6,0-7,4 l/min.

Slangelængde

10 m

Længde

420 mm

Bredde

266 mm

Højde

313 mm

Maskinens vægt

21,7 kg

Kabellængde

5 m

HØJTRYKSRENSER HDR 180 COMPACT indeholdt:
1 x
Håndsprøjtepistol til HDR 170/180 CLASSIC

HÅNDTAG TIL HDR 170/180 ALM.

Mængde: 1 x
1 x
Spraylanse til HDR 170/180/210 CLASSIC

LANSE TIL HÅNDTAG FOR HDR 170/180 ALM

Mængde: 1 x
1 x
Dyse til HDR 170/180/210 CLASSIC, sæt med 5 dele

SPREDNINGSDYSER TIL HDR 170/180, 5STK

Mængde: 1 x
1 x
Slange til HDR 170/180/210 CLASSIC

TRYKSLANGE TIL HDR 170/180, 10M

Mængde: 1 x
1 x
Selvansugende slange til HDR 180/210 CLASSIC

SELVSUGE SLANGE TIL HDR 170/180, 3M

Mængde: 1 x
1 x
Skumflaske til HDR 170/180/210 CLASSIC

SKUM KANON TIL HDR 170/180, 1L

Mængde: 1 x