Thermo-hæftemaskine WTG 40
Smeltehæfter WTG 40
WTG 40 PLASTIK SVEJSER
Varenr. 07022060
EAN 4050641038999
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
Til enkel og effektiv reparation af plastdele.
Mange anvendelsesmuligheder
Velegnet til alle typer plast
Vejrbestandigt reparationsarbejde
De anvendte hæfteklammer er rustfri.
Energibesparende
Lavt strømforbrug på maks. 40 W.
Længde | 180 mm |
Bredde | 90 mm |
Højde | 90 mm |
Indgangseffekt | 40 W |
Maks. temperaturforhold | 500 °C |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Thermo-hæftemaskine WTG 40 indeholdt:
25
x
Beskrivelse:
15 mm; 0.8 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
16 mm; 0.8 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
21 mm; 0.8 mm
Mængde:
25
x