Våd/tør filterpose, fleece
Våd/tør fleecefilterpose til ISS
POSE, ISS45, STOF, STÆRK
Varenr.
0702400072
EAN 4053479029672
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt slidstærk 3-lags fleecefilterpose i støvklasse M til industrielle støvsugere. Velegnet til almindeligt snavs, slibende støv, fint støv og fugtigt snavs
- Slidstærke fleecefilterposer til tør anvendelse med stor påfyldningsvolumen
Kompatibel med | ISS 55-S, ISS 50-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 45-M |
Produktvægt (pr. vare) (g) | 167.899 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)