Cementfilterpose ISS 35 Til industriel våd- og tørstøvsuger ISS 35 (-S automatic)
Cementfilterpose til ISS
POSE, ISS35, PAPIR, STÆRK
Varenr.
0702400259
EAN 4038898198963
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Cementfilterpose/forstærket papirfilterpose til tør brug i støvklasse M, især til cementstøv
Kompatibel med | ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 30-L |
DN-nominel bredde | DN 35 |
Produktvægt (pr. vare) (g) | 99.200 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)