Polermaskine FV 200-E
Polermaskine PM 200-E
MASTER POLERMASKINE MODEL PM 200 E
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til malede og metaloverflader
Med det tilhørende tilbehør kan PM 200-E til fulde erstatte en satinermaskine
Ekstremt praktisk og let
Kræver minimal effekt ved bearbejdning af sideoverflader
Omhyggelig, målrettet polering
Dobbelt gearkassereduktion muliggør meget lav hastighed
Øget brugersikkerhed
Softstart og genstartsbeskyttelse (efter strømafbrydelser)
Støtteplade og polerpad ikke indeholdt
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1200 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 900-2700 o/min |
Maks. diameter for polerelement | 200 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maskinens vægt | 2.5 kg |
Kabellængde | 4 m |
COVER
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!