Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hurtigspændemøtrik Jacobs

Lynlåsemøtrik Jacobs til vinkelsliber
CLICKMØTRIK F. 180-230 MM M14

Varenr. 0702489900

EAN 4024835368889

Prisvisning for kunder efter login
Hurtigspændemøtrik Jacobs

Varenr. 0702489900
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
Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
  • Til vinkelslibere med en diameter på 180-230 og almindelige M14-spindelgevind

  • Det patenterede klemmesystemdesign udelukker praktisk talt risikoen for blokeringer under krævende arbejde
Bemærk

Når spændeflangen og skære- eller skrubbeskiven er monteret, skal den fremstående spindellængde være mindst 10 mm.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

47 mm

Højde

12,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger