Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ligesliber GSL 950-E POWER

Ligesliber GSL 950-E POWER
MASTER LIGESLIBER GSL 950-E POWER
GSL950-E POWER

Varenr. 07025220

EAN 4050641864840

Prisvisning for kunder efter login
Ligesliber GSL 950-E POWER

Varenr. 07025220
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
Den gearede, kraftige model med lang hals og planetgearenhed til materialebearbejdningsoverflader

Højt moment ved optimal, konstant hastighed


Planetgearenhed



Nemt værktøjsskift med spindelstop


Bloker tandhjulet med et tryk på en knap, og udskift værktøjet uden en anden nøgle.



Til brug i områder, der er svære at nå


Kravedesign med lav vægt (konisk form)



Komfortabelt og sikkert arbejde


Aftagelig gummihætte og ekstra håndtag



Sikkerhedsafbrydelse


Hvis værktøjet blokeres, afbrydes strømforsyningen straks



Genstartsbeskyttelse


For at forhindre utilsigtet genstart af værktøjet



Termisk overbelastningsbeskyttelse


Udskårne kulbørster til beskyttelse af motoren



Lang levetid


Uimodtagelig over for støv med belagt feltspole og snoet beskyttelsesgitter.



Drev til fleksibel aksel



Velegnet til spænderamme

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til slibearbejde

Nominel spænding

230 V/AC

Indgangseffekt

950 W

Effektudgang

510 W

Min./maks. tomgangshastighed

2500-8700 o/min

Spændepatronsdiameter

6 mm

Spændehals diameter

43 mm

Maskinens vægt

2 kg

Kabellængde

4 m

Ligesliber GSL 950-E POWER indeholdt:
1 x
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø6MM

Beskrivelse:
6 mm
Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
Mængde: 1 x
Skruenøgle
1 x
Skruenøgle

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Mængde: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Mængde: 1 x
Sikkerhedsskærm af gummi for ligesliber
1 x
Sikkerhedsskærm af gummi for ligesliber

SP-RUBER-PROTECTION-CAP-

Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø3MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø6MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø8MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spænderamme til ligesliber

HOLDER TIL LIGESLIBER

Til arbejde med en fleksibel aksel
x 1 stk.
Fleksibelt skaft til ligesliber

FLEKSIBEL AKSEL TIL LIGESLIBER - L1,3M

Til at anvende værktøjet korrekt på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø3MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø6MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø8MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere