Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WIC 7000 Electronic

Rengøringsenhed injektor WIC 7000
WIC 7000

Varenr. 0702999039

Prisvisning for kunder efter login

WIC 7000 Electronic

Varenr. 0702999039

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Transportabel heavy duty rensemaskine til brændstofsystemet på diesel og benzinmotorer.

Genopretter brændstofsystemts oprindelige ydelse


  • Renseprocessen er effektiv mod sod og harpikslignende belægninger samt urenheder i indsprøjtningssystemet


Praktisk og funktionelt design


  • Automatisk blokeringssystem

  • Elektronisk trykregulator

  • Justerbar 55w flowpumpe (benzin-diesel)

  • Adaptere til tilslutning til industrielle injektionssystemer

  • Beskyttelsessystem til udstyr og køretøj mod forkert polaritetsforbindelse

  • Alarmer til hhv. slutning af cyklus, utilstrækkeligt tryk og filterblokering

  • Lagerplads inde i udstyret til stik og slanger

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Kvikguide

Anvendelsesområde

WIC 7000 er beregnet til intensiv rensning af indsprøjtningssystemet på personbiler og industrikøretøjer. Rensemaskinen anvendes sammen med benzin- eller diesel systemrens.

Typebeskrivelse (10)

WIC 7000

Produktvægt (pr. vare) (20)

10,4 kg

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Benzin systemrens

Benzin Rens til EngineClean, 1 l

Hurtig og effektiv rens til alle benzinindsprøjtningssystemer til brug i WIC 4000 Plus eller WIC 7000
Diesel systemrens

Diesel Rens til EngineClean, 1 l

Hurtig og effektiv rens til alle dieselindsprøjtningssystemer til brug i WIC 4000 Plus eller WIC 7000

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger