Polermaskine GP-7009
Polermaskine, GP-7009
POLERMASKINE GP-7009
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktionel og let at bruge
- Håndtag på siden giver nem håndtering og et godt greb
- Justerbar hastighed
Typebeskrivelse | Polermaskine GP-7009 |
Maks. tomgangshastighed | 2600 o/min |
Luftforbrug | 200 l/min. |
Min. indvendig diameter for slange | 10 mm |
Driftstryk | 6.3 bar |
Maskinens vægt | 680 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!