Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibemaskine, trykluft DMS50

Trykluftexcentersliber DMS50
TRYKLUFT TALLERKEN SLIBER, Ø75MM

Varenr. 07032220

EAN 4053479314433

Prisvisning for kunder efter login
Slibemaskine, trykluft DMS50

Varenr. 07032220
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
Yderst kompakt og let slibemaskine med trykluft. Ideel til slibeopgaver på vanskeligt tilgængelige steder.

Ergonomisk og gummibelagt håndtag


Komfortabelt, vibrationsdæmpende og skridsikkert.



Let og kompakt design


Ikke-udmattende at arbejde med. Velegnet til brug ved trange pladsforhold.



Med hastighedsregulering


Optimal tilpasning til anvendelsen.



Lyddæmpet luftudgang for enden af håndtaget


Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet.



Stor og komfortabel knap


Optimeret brugerkomfort.

Bemærk

Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. tomgangshastighed

14000 o/min

Effektudgang

168 W

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

71 l/min.

Maskinens vægt

0,46 kg

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Forbindelsesgevind

R 1/4

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lamelskive Flexi-Disc

FLEXI DISC Ø50MM K 40

Til maskinbearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder som f.eks. radier og kantsvejsninger
x 10 stk.
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Børsteskive

CLNBRSH-BRISTLEDISC-GREEN-G50-D50

Til rengøring og fjernelse af belægninger eller snavs på metaller, beton, natursten, træ og plast
x 10 stk.
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

ZEBRA ULTRA FINISH RONDEL Ø50MM K.4/600

Med hurtigskiftmontering
x 10 stk.
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system

ROLOC NYLONSLIB Ø 50MM

Kompatibel med 3M Roloc-system
x 10 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.