Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pneumatisk pennesliber, DSG 25

Pneumatisk pennesliber, DSG 25
WURTH LUFTLYNSLIBER SOFT-GRIP LIGE
DSG25

Varenr. 07032300

EAN 4038898843757

Prisvisning for kunder efter login
Pneumatisk pennesliber, DSG 25

Varenr. 07032300
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
Lang levetid, praktisk stangkværn, lige design, med værktøjsfri hastighedsstyring og gummibelagt håndtag til beskyttelse mod vibrationer og kolde hænder.

Holder hænderne varme

Gummibelagt håndtag

Ubesværet arbejde og lave vibrationer

Letvægts, kompakt design

Forbindelsesslangen filtrer ikke

Roterende tryklufttilslutning

Bemærk
  • Ved regelmæssig brug skal maskinen smøres let via trykluftforsyningen hver dag. Det anbefales at bruge en tågesmører.
  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget

Luftforbrug: 452 l/min.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stangsliberen er udviklet specielt til de mest krævende opgaver (f.eks. afgratning) med store kraftreserver.

Design

Lige

Maks. tomgangshastighed

25000 o/min

Effektudgang

224 W

Maks. spændebredde for borepatron

6 mm

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Maskinens vægt

0,4 kg

Luftforbrug

113 l/min.

Forbindelsesgevind

1/4

Pneumatisk pennesliber, DSG 25 indeholdt:
1 x
Gaffelnøgle

GAFFELNØGLE F. 0703-230 0/0703 231 0

Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER

x 1 stk.
Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver

SPÆNDEDORN 6MM SKAFT / 6MM GEV

Én for alle. Opspændingsdorn til skære- og slibeskiver med 6 mm eller 10 mm hul til brug på aksiale eller lige slibemaskiner.
x 1 stk.
Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver

SPÆNDEDORN 6MM SKAFT / 10MM GEV

Én for alle. Opspændingsdorn til skære- og slibeskiver med 6 mm eller 10 mm hul til brug på aksiale eller lige slibemaskiner.
x 1 stk.
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

ZEBRA ULTRA FINISH RONDEL Ø50MM K.4/600

Med hurtigskiftmontering
x 10 stk.
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

ZEBRA ULTRA FINISH RONDEL Ø75MM K.4/600

Med hurtigskiftmontering
x 10 stk.
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system

ROLOC NYLONSLIB Ø 50MM

Kompatibel med 3M Roloc-system
x 10 stk.
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system

ROLOC NYLONSLIB Ø 75MM

Kompatibel med 3M Roloc-system
x 10 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.