Sliber, trykluft, DSW 22
Pneumatisk pennesliber, DSW 22
WURTH LUFTLYNSLIBER SOFT-GRIP 90 GR.
DSW22
Varenr. 07032310
EAN 4038898843504
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder hænderne varme
Gummibelagt håndtag
Ubesværet arbejde og lav vibration
Let, kompakt behager
Forbindelsesslange sammenvikles ikke
Roterende tryklufttilslutning
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Stavsliber, som er udviklet specielt til de mest krævende anvendelser (f.eks. afgratningsarbejde), med høje effektreserver.
Design | Vinklet |
Maks. tomgangshastighed | 22000 o/min |
Effektudgang | 224 W |
Maks. spændebredde for borepatron | 6 mm |
Min. indvendig diameter for slange | 8 mm |
Maskinens vægt | 0,5 kg |
Luftforbrug | 113 l/min. |
Forbindelsesgevind | 1/4 |