Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mini-excentersliber, trykluft, DME 75

Miniexcentersliber, trykluft, DME 75
EXCENTERSLIBER DME75

Varenr. 07032360

EAN 4052712324161

Prisvisning for kunder efter login
Mini-excentersliber, trykluft, DME 75

Varenr. 07032360
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
Lille, kraftig excentersliber med trykluft til mindre slibeopgaver og reparationer på forlygter

Komfortabel og skridsikker

Ergonomisk gummihåndtag

Velegnet til trange pladsforhold

Lav vægt og kompakt design

Tilpasser sig den aktuelle opgave

Med hastighedsstyring

Ingen udstødningsluft i arbejdsområdet

Luftudgang for enden af håndtaget

Optimeret brugerkomfort

Stor, praktisk justeringsventil

Bemærk

Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter for slibeplade

75 mm

Slibeslaglængde

4

Maks. tomgangshastighed

15000 o/min

Effektudgang

224 W

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

113 l/min.

Maskinens vægt

0,7 kg

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Forbindelsesgevind

1/4

Mini-excentersliber, trykluft, DME 75 indeholdt:
1 x
Bagplade med grip M6

BAGPLADE Ø75 M6 MED BURRE

Beskrivelse:
75 mm
Speciel bagplade med M6-holder til brug på trykluftpolermaskiner og slibemaskiner.
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykudligningsventil

TRYK FORMINDSKER 6BAR

Trykreduktionsstykke med integreret kontraventil
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind