Børstesliber, trykluft, DBS 3500
Børstesliber med trykluft, DBS 3500
MASTER BØRSTESLIBER DBS 3500
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Værktøjet må ikke smøres eller tilstoppes
Optimal hastighed holder varmen nede
Børster med lang levetid
Hærdede stålspidser
Hurtig at arbejde med
Bælter, der er velegnede til alle slags materialer
Udvalg af anvendelsesmuligheder
Forskellige børstetyper
Indstiksnippel ikke indeholdt
- Ideel til rengøring af svejsesømme under reparationsarbejde, fjernelse af maling og rust fra karrosserier og fjernelse af beskyttende lak fra reparationspaneler
- De 23 mm børsteremme er ideelle til brug på større områder
- De 11 mm børsteremme er adskilt for ekstremt god ydeevne og brugervenlighed i svært tilgængelige områder.
Driftstryk | 6.2 bar |
Maks. omdrejningshastighed | 3500 o/min |
Min. indvendig diameter for slange | 9,5 mm |
Maskinens vægt | 1,1 kg |
Længde x bredde x højde | 280 x 70 x 150 mm |
Luftforbrug | 110 l/min. |
Gevindtype x nominel diameter i tommer | R 1/4 tommer |
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.