Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålbørste til Børstesliber

Groft slibebånd
BØRSTEBÅND 23MM SORT GROV

Varenr. 07033501

EAN 4024835137423

Prisvisning for kunder efter login
Stålbørste til Børstesliber

Varenr. 07033501

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Særligt velegnet til anvendelser omkring svejsesømme, konturer og kanter. Med sandblæsningseffekt, sikrer god vedhæftning til tinbelægning og spartelpåføring
  • Til hurtig fjernelse af undervognsbeskyttelse, tætningsmidler, maling, rust og folier
Bemærk

Sikkerhedsvejledning til brug med DBS 3500 pneumatisk anordning:



  • 11 mm bånd må kun betjenes ved maks. 5,2 bar

  • 23 mm bånd må kun betjenes ved maks. 6,2 bar

  • I begge tilfælde kan kontakttrykket være op til maksimalt 500 g
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fjernelse af undervognsbehandling, tætningsmidler, maling, rust og folier.

Særligt velegnet til områder omkring svejsesømme, konturer og kanter.

Med sandblæsningseffekt, sikrer god vedhæftning til tinbelægning og spartelpåføring.

Bredde

23 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter til stålbørste og viskegummi

ADAPTER 23MM INCL SKRUE,SKIVE,NØGLE

Til montering af børstebånd