Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Børstebånd, fint

Børstebånd, fint
BØRSTEBÅND 23MM GRØN FIN

Varenr. 07033503

EAN 4045989089000

Prisvisning for kunder efter login
Børstebånd, fint

Varenr. 07033503
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
Ideel til rustfjernelse og rengøringsarbejde samt til fjernelse af tætningsmasser på gråt støbejern
Bemærk

Ikke til aluminium og trykstøbt aluminium. Ingen sandblæsningseffekt.



Sikkerhedsvejledning til brug med DBS 3500 pneumatisk anordning:



  • 11 mm bånd må kun betjenes ved maks. 5,2 bar

  • 23 mm bånd må kun betjenes ved maks. 6,2 bar

  • I begge tilfælde kan kontakttrykket være op til maksimalt 500 g
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Det smalle børstebånd er specielt designet til fjernelse af maling fra konturer og områder med skarpe kanter med en vinkel på 90°.

Bredde

23 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter til stålbørste og viskegummi

ADAPTER 23MM INCL SKRUE,SKIVE,NØGLE

Til montering af børstebånd