Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Boremaskine, trykluft DBM 10-RL

Trykluftboremaskine DBM 10-RL
LUFTBOREMASKINE, KOMBOSIT, DBM10

Varenr. 07037920

EAN 4050641630940

Prisvisning for kunder efter login
Boremaskine, trykluft DBM 10-RL

Varenr. 07037920
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
Praktisk boremaskine med borepatron med lynmontering, højre/venstre-omstilling og 10 mm borepatron.

Komposithus


Håndtaget afkøles ikke under arbejde.



Let og kompakt design. Lav vibration


Ikke-trættende, behageligt arbejde.



Integreret lyddæmper


Lavere støjniveauer.



Præcisions-planetgear


Giver maksimal kraftoverførsel og lang levetid.



Patron af høj kvalitet


Borepatron til lynmontering med stor spændkraft.



Leveringsomfang:


1 x DBM 10-RL

Bemærk

Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borepatronsholder

3/8 x 24 UNF

Maks. spændebredde for borepatron

10 mm

Maks. tomgangshastighed

1500 o/min

Effektudgang

197 W

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

93 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Maskinens vægt

1,08 kg

Længde x bredde x højde

210 x 40 x 135 mm

Gevindtype x nominel diameter i tommer

R 1/4 tommer

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.