Boremaskine, trykluft DBM 13-RL
Trykluftboremaskine DBM 13-RL
LUFTBOREMASKINE, KOMBOSIT, DBM13
Varenr. 07037930
EAN 4050641621788
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Komposithus
Håndtaget afkøles ikke under arbejde.
Let, kompakt design, lav vibration.
Ikke-trættende, behageligt arbejde.
Integreret lyddæmper
Lavere støjniveauer.
Præcisions-planetgear
Giver maksimal kraftoverførsel og lang levetid.
Patron af høj kvalitet
Borepatron til lynmontering med stor spændkraft.
Leveringsomfang:
1 x ekstra håndtag medfølger
Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
Borepatronsholder | 3/8 x 24 UNF |
Maks. spændebredde for borepatron | 13 mm |
Maks. tomgangshastighed | 600 o/min |
Effektudgang | 186 W |
Driftstryk | 6,3 bar |
Luftforbrug | 93 l/min. |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Maskinens vægt | 1,41 kg |
Længde x bredde x højde | 235 x 40 x 135 mm |
Gevindtype x nominel diameter i tommer | R 1/4 tommer |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!