Excentersliber GP8102
Excentersliber, trykluft GP8102
EXCENTERSLIBER GP 8102, 75 MM
Varenr.
07038102
EAN 4046777297911
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt enhåndsbetjent 3” mini-excentersliber
Kompakt udførelse
- Kan slibe på svært tilgængelige steder
Let og fleksibel at anvende
- Topbetjent
Robust
- Med aluminiumshus
Maks. tomgangshastighed | 12000 o/min |
Driftstryk | 6.3 bar |
Luftforbrug | 150 l/min. |
Maskinens vægt | 0.89 kg |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!