Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluft skraldenøgle, DRS 1/2"

Luftskraldenøgle, DRS 1/2
LUFTSKRALDE 1/2" SOFT GRIP
DRS1/2 ZO

Varenr. 07038120

EAN 4038898339236

Prisvisning for kunder efter login
Trykluft skraldenøgle, DRS 1/2"

Varenr. 07038120
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
Robust skraldenøgle med hastighedskontrol og plasthåndtag til beskyttelse mod vibrationer og kolde hænder

Høj effektoverføring og holdbarhed


Præcisionsplanetgear



Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet


Udblæsningsluft føres bagud, væk fra arbejdsområdet



Tilpasser sig den foreliggende opgave


Hastighed kan justeres via en integreret styring



Ingen utilsigtet justering


Forsænket kontakt til højre/venstre



Forbindelsesslange sammenvikles ikke


Roterende tryklufttilslutning



Forhindrer indtrængen af snavs


Gummibelagt skraldehoved

Bemærk

Indstiksnippel medfølger ikke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

1/2 udvendig firkant

Maks. moment

70 Nm

Længde

270 mm

Lydtryksniveau

84 dB

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

110 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind