Luftskralde
Skraldenøgle, trykluft, DRS 1/4"
LUFTSKRALDE 1/4" SOFT-GRIP
DRS1/4 ZO
Varenr. 07038140
EAN 4038898339212
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj effektoverføring og holdbarhed
Præcisionsplanetgear
Ideel til brug på utilgængelige steder
Kort design
Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet
Udblæsningsluft føres bagud, væk fra arbejdsområdet
Tilpasser sig den foreliggende opgave
Hastighed kan justeres via en integreret styring
Ingen utilsigtet justering
Forsænket kontakt til højre/venstre
Forbindelsesslange sammenvikles ikke
Roterende tryklufttilslutning
Forhindrer indtrængen af snavs
Gummibelagt skraldehoved
Indstiksnippel medfølger ikke
Værktøjsoptag | 1/4 udvendig firkant |
Maks. moment | 40 Nm |
Længde | 170 mm |
Driftstryk | 6,3 bar |
Luftforbrug | 90 l/min. |
Min. indvendig diameter for slange | 6 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!