Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraldenøgle, trykluft, DRS 3/8"

Luftskraldenøgle DRS 3/8"
WÜRTH LUFTSKRALDE 3/8" SOFT-GRIP
MASTER
DRS3/8 ZO

Varenr. 07038380
EAN 4038898339229

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust skraldenøgle med hastighedsregulering og plasthåndtag til beskyttelse mod vibrationer og kolde hænder.

Høj effektoverføring og holdbarhed


Præcisionsplanetgear



Ideel til brug på utilgængelige steder


Kort design



Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet


Udblæsningsluft føres bagud, væk fra arbejdsområdet



Tilpasser sig den foreliggende opgave


Hastighed kan justeres via en integreret styring



Ingen utilsigtet justering


Forsænket kontakt til højre/venstre



Forbindelsesslange sammenvikles ikke


Roterende tryklufttilslutning



Forhindrer indtrængen af snavs


Gummibelagt skraldehoved

Bemærk

Indstiksnippel medfølger ikke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

3/8 udvendig firkant

Maks. moment

40 Nm

Længde

170 mm

Lydtryksniveau

88 dB

Driftstryk

6.3 bar

Luftforbrug

90 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

6 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel Serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind