Vinkelsliber, trykluft, DWS 115 plus
Vinkelsliber, trykluft, DWS 115 plus
TRYKLUFT VINKELSLIBER DWS 115 PLUS
DWS115 PLUS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder hænderne varme
Plastkabinet
Ubesværet og nem at arbejde med
Kompakt design, lav vibration
Hurtigt og nemt at udskifte skiven
Spindelstop
Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet
Udblæsningsluft ledes bagud
Værktøjsfri justering
Justering af beskyttelsesskærmen uden skruenøgle
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Skivediameter | 115 mm |
Omdrejningshastighed | 10000 o/min |
Effektudgang | 600 W |
Driftstryk | 6,3 bar |
Maskinens vægt | 1,6 kg |
Luftforbrug | 113 l/min. |
Min. indvendig diameter for slange | 8 mm |
Længde | 255 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!