Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelsliber, trykluft, DWS 125 plus

Vinkelsliber, trykluft, DWS 125 plus
VINKELSLIBER, LUFT, Ø125MM, DWS 125
DWS125 PLUS

Varenr. 07038560

EAN 4046778643403

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelsliber, trykluft, DWS 125 plus

Varenr. 07038560
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
Kraftig, praktisk maskine til slibning, skæring og skrubning

Holder hænderne varme


Plastkabinet



Ubesværet og nem at arbejde med


Kompakt design, lav vibration



Hurtigt og nemt at udskifte skiven


Spindelstop



Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet


Udblæsningsluft ledes bagud



Værktøjsfri justering


Justering af beskyttelsesskærmen uden skruenøgle

Bemærk
  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Skivediameter

125 mm

Omdrejningshastighed

10000 o/min

Effektudgang

600 W

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

1,6 kg

Luftforbrug

113 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Længde

255 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.