Blindnittepistol, trykluft, PNG 122
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122
LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122
PNG122
Varenr. 070393733
EAN 4047376552937
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Patenteret gribekæbesystem
- Forlænger levetiden for gribekæberne markant.
- Sikkert, skridsikkert trækgreb til nittestifter.
Minimalt forbrug af trykluft
Dobbelt brug af trykluft til påsætning af nitter og udtrækning af resten af dornen.
Forhindrer overbelastning
Overtryksventil
Brugervenlig
Lav vibration og lydtæt
Holder hænderne varme
Gummibelagt greb
Ren
Dornopsamlingsbeholder med integreret sikkerhedsanordning
Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet
Drejelig luftdeflektor
Egnet til behandling af blindnitter af ethvert materiale og med en diameter på 2,4-6,4 mm. Yderligere behandling af blindbolte med en diameter på 6,5 mm i alle materialer (kun i forbindelse med en matchende dyse).
![]() | |
Min./maks. driftstryk | 5-7 bar |
Slaglængde | 25 mm |
Længde | 291 mm |
Højde | 317 mm |
Min./maks. nittediameter | 2,4-6,4 mm |
Dornens maks. diameter | 4,5 mm |
Luftforbrug pr. slag | 4,8 l |
Slangeforbindelsesgevind | 1/4, 6 mm |
Isætningskraft for nitte | 14000 N |
NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,0
NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)