Trykluftnittemøtrikpistol PEG 312
Nittemøtrikenhed, trykluft, PEG 312
LUFTBLINDNITTE PISTOL PEG312
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udskift gevindets spindler hurtigt og uden værktøj
Lynfrigørelsessystem
Enkel slagjustering
med præcis slagvisning
Nem at bruge
Moderne letvægtsdesign
Intet behov for af skifte
Automatisk bor ind- og bor ud-system til nittemøtrikker
Egnet til stationært arbejde
Ophængskrog
Lufttilførselsslangen bliver ikke snoet
Deaktiveringsmulighed for 360° lufttilførsel
Ingen utilsigtet aktivering
Ekstra bor ud-knap på bagsiden af kabinettet
- Gevindskårne dorne og mundstykker indgår ikke i leveringen
- Til behandling af nittemøtrikker i rustfrit stål op til M10
Driftstryk | 7 bar |
Slaglængde | 7 mm |
Længde | 260 mm |
Bredde | 85 mm |
Højde | 280 mm |
Isætningskraft for nitte | 18,5 N |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!