Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife
HSCo punktsvejsebor Longlife
PUNKTSVEJSEBOR 6MM/PASSER TIL 0703 090
Varenr. 0710140060
EAN 4061975385895
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Speciel magmabelægning i flere lag
- Op til 9x længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
- Op til 2x længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800 °C), f.eks. tin
- Op til 50 % hurtigere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige fræsebetingelser
Optimeret spidsgeometri giver en længere levetid sammenlignet med traditionelle punktsvejsebor
Fremragende centrering af fræseren på punktsvejsningen og præcis fræsning
115° centreringsspids
Fræsning uden grater
180° spidsvinkel på fræsehjørnerne
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Egnet til boring af karosseri-/pladestål med stor trækstyrke <= 1200 N/mm2, støbejern, plader af rustfrit stål, messingplader, aluminiumsplader, zinkplader, bronzeplader, kobberplader og plastpaneler
- Det 44 mm lange punktsvejsebor med 8 mm diameter ensartet skaft og specialspændeflade blev udviklet til brug i alle konventionelle lufttrykmaskiner (f.eks. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.)
Sørg for, at der opretholdes en konstant omdrejningshastighed
Maksimal omdrejningshastighed for plader i rustfrit stål
- Maks. 1200 o/min for ∅ 6 mm
- Maks. 950 o/min for ∅ 8 mm
- Maks. 730 o/min for ∅ 10 mm
Maks. omdrejningshastighed for stål-/karrosseripaneler op til 1200 N/mm2
- Maks. 1650 o/min. for ∅ 6-mm
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm
Brug køle- og smøremidler, hvis det er muligt
Kvalitet | Würth-Standard |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Antal tænder | 2 STK |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Diameter | 6 mm |
Længde | 44 mm |
Skaftdiameter | 7,5 mm |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!