Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife

HSCo punktsvejsebor Longlife
PUNKTSVEJSEBOR 8MM/PASSER TIL 0703 090

Varenr. 0710140080
EAN 4061975385888
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det ekstremt holdbare punktsvejsebor med Magma-flerlagsbelægning til at løsne punktsvejsninger med trykluftmaskiner på karosseripaneler med stor trækstyrke op til 1200 N/mm2 på alle slags køretøjer

Speciel magmabelægning i flere lag


  • Op til 9x længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor

  • Op til 2x længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800 °C), f.eks. tin

  • Op til 50 % hurtigere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor


Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige fræsebetingelser



Optimeret spidsgeometri giver en længere levetid sammenlignet med konventionelle punktsvejsebor



Fremragende centrering af fræseren på punktsvejsningen og præcis fræsning


115° centreringspunkt



Fræsning uden grater


180° spidsvinkel på fræsehjørnerne



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Egnet til boring af karosseri-/pladestål med stor trækstyrke <= 1200 N/mm2, støbejern, plader af rustfrit stål, messingplader, aluminiumsplader, zinkplader, bronzeplader, kobberplader og plastpaneler

  • Det 44 mm lange punktsvejsebor med 8 mm diameter ensartet skaft og specialspændeflade blev udviklet til brug i alle konventionelle lufttrykmaskiner (f.eks. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.)
Instruktioner

Sørg for, at der opretholdes en konstant omdrejningshastighed



Maksimal omdrejningshastighed for plader i rustfrit stål


  • Maks. 1200 o/min for ∅ 6 mm

  • Maks. 950 o/min for ∅ 8 mm

  • Maks. 730 o/min for ∅ 10 mm


Maks. omdrejningshastighed for stål-/karrosseripaneler op til 1200 N/mm2


  • Maks. 1650 o/min. for ∅ 6-mm

  • Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm

  • Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm


Brug køle- og smøremidler, hvis det er muligt

Kvalitet

Würth-Standard

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Magma, flerlagsbelægning

Antal tænder

2 STK

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Diameter

8 mm

Længde

44 mm

Skaftdiameter

7,5 mm

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Vario-drill VD 90

PUNKTSVEJSEFRÆSER VARIO DRILL

MASTER
Til hurtig og praktisk fjernelse af punktsvejsninger
x 1 stk.