1/4" skralde Med drejeskiveskift
Skralde 1/4, roterende skive, vendbar
SKRALDE 1/4, 135MM
ZEBRA
Varenr.
07120140
EAN 4048539308675
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kompakt og smalt hoved
- Nemt skift fra drejning med eller mod uret
- Rejfet firkant - lettere afmontering af toppe
- Forskudt skraldeelement med bedre plads til hånden
- Fintandet rotationsskive med 72 tænder og 5° drejningsvinkel
- Længde: 135 mm
- Forkromet 2-komponent håndtag
- DIN 3122, ISO 3315
![]() | |
Optag | 1/4 |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Krom |
Længde (L1) | 138 mm |
Længde for greb (L2) | 125 mm |
Håndtagslængde (L3) | 66 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 16 mm |
Skraldediameter (D2) | 24 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 19 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 28 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!