Skralde m. omskifter, 1/4" med greb til reversering
skralde med håndtag 1/4"
SKRALDE 1/4, 135MM
Varenr. 071201401
EAN 4050382117465
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
- Robust skralde med praktisk udløser
- Hurtigt og enkelt skift fra drejning med eller mod uret
- Sikkerhedslås med hurtig udløsning
- Sænket og beskyttet vendegreb og forskudt skraldeelement for mere plads til hånden
- Grov fortanding med 48 tænder – 7,5° drejningsvinkel
- Længde: 135 mm
- Forkromet 2-komponent håndtag
DIN 3122, ISO 3315
![]() | |
Optag | 1/4 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Design | Med 48 tænder |
Længde (L1) | 135 mm |
Materiale | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!