1/4" skraldenøgle, støvbeskyttet
Skraldehåndtag 1/4", støvbeskyttelse
SKRALDE 1/4, 136MM STØVBESKYTTET
ZEBRA




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kærv: 6.3 – 1/4"
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Vendegreb til rotation med og mod uret
- Geometri: Skraldenøgle med forsænket midte for større bevægelsesfrihed
![]() | |
Optag | 1/4 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet, mat finish |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Længde (L1) | 136 mm |
Længde 2 (L2) | 125 mm |
Længde 3 (L3) | 61 mm |
Diameter (D1) | 16 mm |
Diameter 2 (D2) | 21 mm |
Bredde (B1) | 13 mm |
Bredde 2 (B2) | 22 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
IP-beskyttelsesklasse | IP 5X |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)