Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vendbar skralde 1/4" med 360 graders drejehåndtag

Skralde 1/4" med drejehåndtag
1/4 SKRALDE MED ROTERBART HÅNDTAG

Varenr. 071201406

EAN 4062856421749

Prisvisning for kunder efter login
Vendbar skralde 1/4" med 360 graders drejehåndtag

Varenr. 071201406
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
Ideel til stramning på trange steder takket være den ekstra 360 graders drejehåndtag

360 graders drejehåndtag


  • Drevet drejes ved at dreje enden af håndtaget

  • Arbejde kan udføres dobbelt så hurtigt

  • Kan også bruges som standard skralde


Ingen utilsigtet frakobling af toppen


  • Sikkerhedslåsen forhindrer toppen i at falde ned eller gå tabt

  • Tryk blot på trykknappen for at frigøre stikforbindelsen


Let retningsskift


  • Drejeskivens omskiftning gør det nemt at skifte retning mellem rotation med uret og rotation mod uret


Vedligeholdelsesfri gearing


  • Fintandet med 52 tænder, 7 graders rotationsvinkel, absolut vedligeholdelsesfri, permanent smøring af mekanikken er garanteret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

1/4

DIN

3122

Materiale

Krom-vanadium stål

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet, mat finish

Længde (L1)

135 mm

Længde for greb (L2)

125 mm

Håndtagslængde (L3)

61 mm

Håndtagsdiameter (D1)

20 mm

Skraldediameter (D2)

27 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

19,8 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

29,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger