1/4" SKRALDE MED VENDEGREB
Microskralde med håndtag 1/4"
1/4 SKRALDE MICRO, 135 MM
Varenr.
071201407
EAN 4099618145353
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
MICRO-design - slank hoveddiameter
Robust skralde med praktisk udløser
Hurtig og enkel omstilling fra rotation med uret til mod uret
Sikkerhedslås med hurtig udløsning
Sænket, beskyttet vendegreb og forskudt skraldehus for mere håndfrihed
Fintandet med 72 tænder - 5° drejevinkel
Længde 135 mm
Mat forkromet, 2-komponent håndtag
Optag | 1/4 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Design | Med 72 tænder |
Længde (L1) | 135 mm |
Diameter (D1) | 17,80 mm |
Materiale | Stål |