Vendbar skralde 3/8" Med drejeskiveskift
Skralde 3/8", drejeskive, vendbar
SKRALDE 3/8 175 MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kompakt, smalt hoved
- Enkel omskiftning fra rotation i urets retning til imod urets retning
- Rejfet firkant — lettere afmontering af toppe
- Forsat skraldehus giver bedre plads til hånden
- Finfortandet rotationsskive med 72 tænder; 5° rotationsvinkel
- Forkromet, 2-komponent håndtag
- DIN 3122, ISO 3315
Testet af TÜV SÜD, kontrol: 10/2008
![]() | |
Optag | 3/8 |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Længde (L1) | 175 mm |
Håndtagslængde (L3) | 82 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 16 mm |
Skraldediameter (D2) | 30 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 19 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 28 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!