3/8" skraldenøgle, støvbeskyttet
Skraldehåndtag 3/8", støvbeskyttelse
SKRALDE 3/8, 177MM STØVBESKYTTET
Varenr. 071203803
EAN 4053479474823
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
Støvbeskyttet skralde sikrer holdbarhed, selv under vanskelige arbejdsforhold.
- Kærv: 10 – 3/8"
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Vendegreb til rotation med og mod uret
- Geometri: Skraldenøgle med forsænket midte for større bevægelsesfrihed
![]() | |
Optag | 3/8 |
Længde (L1) | 177 mm |
Længde 2 (L2) | 160 mm |
Længde 3 (L3) | 79 mm |
Bredde (B1) | 16 mm |
Bredde 2 (B2) | 29 mm |
Diameter (D1) | 21 mm |
Diameter 2 (D2) | 29 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Overflade | Forkromet, mat finish |
IP-beskyttelsesklasse | IP 5X |