Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vendbar skralde 3/8-tomme med 360 graders drejehåndtag

Skralde 3/8" med drejehåndtag
3/8 SKRALDE MED ROTERBART HÅNDTAG

Varenr. 071203806

EAN 4062856421787

Prisvisning for kunder efter login
Vendbar skralde 3/8-tomme med 360 graders drejehåndtag

Varenr. 071203806
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
Den ekstra 360° roterende håndtagsmekanisme er ideel til tilspænding på trange steder

360 graders drejehåndtag


  • Drevet drejes ved at dreje enden af håndtaget

  • Arbejde kan udføres dobbelt så hurtigt

  • Kan også bruges som rumspray


Ingen utilsigtet frakobling af stikket


  • Sikkerhedslåsen forhindrer stikket i at falde ned eller gå tabt

  • Tryk blot på trykknappen for at frigøre stikket


Let retningsskift


  • Drejeskivens omskiftning gør det nemt at skifte retning mellem rotation med uret og rotation mod uret


Vedligeholdelsesfri gearing


  • Fintandet med 52 tænder, 7 graders rotationsvinkel, absolut vedligeholdelsesfri, permanent smøring af mekanikken er garanteret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

3/8

DIN

3122

Materiale

Krom-vanadium stål

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet, mat finish

Længde (L1)

175 mm

Længde for greb (L2)

165 mm

Håndtagslængde (L3)

48,4 mm

Håndtagsdiameter (D1)

27 mm

Skraldediameter (D2)

37 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

25 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

37 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger