Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2" topnøgle, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT NV 34MM

Varenr. 0712131134

EAN 4024835719018

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

Varenr. 0712131134
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
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Overflade: Forkromet, slebet/mat
  • Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille
  • Spids: Til sekskantet hoved
  • POWERDRIV
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

34 mm

Længde (L1)

47 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

45,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

40 mm

Topnøgledybde (t)

25 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger