Specialtopnøgleindsats, VARIFIX 1/2"
VARIFIX 1/2" specialtopnøgle 17 mm
"VARIFIX SPECIAL TOP 1/2"" 17MM"
Varenr. 071213717
EAN 4050642733435
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
Specialværktøj til fastgørelse af alle forankringer med nøglestørrelse 17 mm inden for VARIFIX® profil 41
- Spids: Sekskant, metrisk
- Geometri: Lang
- Drev: Indvendig firkant, DIN 3121, bruges med skralde eller firkantet kærv
- Formen på den sekskantede topnøgle gør, at ankre og dyvler nemt kan fastgøres på skinnen
Bemærk
- Ingen holdeklemmer påkrævet
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix eller VARIFIX® Standardfix kan flyttes langs hele C-skinnen
![]() | |
Optag | 17 mm |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 17 mm |
Længde (L1) | 83 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 25 mm |
Overflade | Forkromet |