1/4" FORLÆNGELSE ONETOUCH
1/4" forlænger ONETOUCH
1/4 FORLÆNGER 150MM MICROLOCK/VINKEL
Varenr.
0713118108
EAN 4099618145384
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ONETOUCH Lås og slip
Vinkelbevægelse
Vinkelbevægelse
Overflade: Forkromet, mat
Kærv: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
Spids: 1/4" ydre firkantet
Vinkelbevægelse op til 5 grader
Kærv: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
Spids: 1/4" ydre firkantet
Vinkelbevægelse op til 5 grader
AnvendelsesområdeOptimal til arbejde på svært tilgængelige steder
![]() | |
Gevind (S2) | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag (S1) | 1/4 |
Kærvtype | Firkant |
Længde (L) | 150 mm |