3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort
3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT NV 6MM
Varenr. 0713121106
EAN 4024835717465
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 3/8-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
![]() | |
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 6 mm |
Nøglevidde | 6 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Design | Kort |
Længde (L1) | 27 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 9,4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Topnøgledybde (t) | 7 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 17,7 mm |