Uddriverværktøj til runde forbindelser med låsetappe
Rund forbindelse, uddriverværktøj
UDDRIVERVÆRKTØJ FOR RUNDSTIK Ø2,5MM
Varenr. 0713558150
EAN 4046778865577
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
- OEM-kvalitet
- Made in Germany
Bemærk
Originale Zebra uddriverværktøjer er udviklet i nært samarbejde med forbindelsesproducenterne og produceret i den højest mulige kvalitet. Det eliminerer risikoen for at beskadige kabinetter eller forbindelser, og man undgår dermed den medfølgende dyre nedetid.
![]() | |
Stikdimension | 2.5 |
Kontaktdesign | Stifter og fatninger (f.eks. VKS) |
Bøsningens udvendige diameter | 4,4 mm |
Bøsningens indvendige diameter | 4,0 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!