Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Surringsstrop med kraftig skralde

Surringsstrop, robust skralde med dobbeltkrog
SURRINGSSTROP MED KROG 10T 75MM

Varenr. 071392 116

Prisvisning for kunder efter login

Surringsstrop med kraftig skralde

Varenr. 071392 116

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Krog med dobbeltspids

Spændestropper af polyester



Surringsskralde



Anvendelsesområde fra -40 °C til +100 °C



Indvendig etiket


Ingen for tidlig slitage

Bemærk

Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.

I overensstemmelse med EN 12195-2

Farven kan variere

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Til kraftige anvendelser


Sikker pasform

Tilladt trækstyrke LC i båndet

10000 daN

Krogens form

Krog med dobbelt spids

Forbelastning

480 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Længde (L)

10 m

Bredde (B)

75 mm

Farve

Rød

Materiale

PES -polyester

Normer

EN 12195-2

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Varenr. Kundematerialenr.